Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-225642 Herst.-Nr.: H6405852 EAN/GTIN: 4012086022858 |
| | |
|
| | |
| Papierkorb- Geeignet für Büro
- Für den Innenbereich geeignet
- Inhalt 18 l
- Höhe x Durchmesser 331 x 315 mm
- Korpus aus Kunststoff (recycelt) matt in grün
- mit umlaufendem Griffrand
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Ausgezeichnet mit "Der blaue Engel"
Suchbegriffe: Papierkorb, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallkübel, Abfallsammler, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro Weitere Informationen: | | Marke: | helit | Serie: | the green | Entsorgungsmittel: | Papierkorb | Einsatzort: | Innenbereich | geeignet für (Branche/Bereich): | Büro | Sammeleinheiten: | 1 Stück | Inhalt: | 18 l | Höhe: | 331 mm | Durchmesser: | 315 mm | Aufstellung/Montage: | Boden | Deckel: | nein | Griff: | umlaufender Griffrand | Innenbehälter: | nein | Material Korpus: | Kunststoff (recycelt) | Oberfläche Korpus: | matt | Farbe Korpus: | grün | Tretmechanik: | nein | nestbar: | ja | Auszeichnung: | "Der blaue Engel" | Gewicht: | 6.1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoff papierkorb 18l, kunststoff papierkorb, abfallkorb kunststoff, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallkübel, Abfallsammler, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,89* | € 2,90* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,20* | € 3,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,22* | € 3,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,31* | € 3,30* | | | | Lager 711 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 2,84534* | € 3,66534* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 54,9801* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|