Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter,Partikel 2x15mm,bis 10 Blatt,Behälter 25l,P-5,F-2,O-1,T-5,E-4,HxBxT 545x443x273mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
227116
227116
Artikel-Nr.:
     711-227116
Hersteller:
     Schneider Novus
Herst.-Nr.:
     23420-16174
EAN/GTIN:
     4009729074275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter
  • 2 Schneidwerk(e) für Papier, CD/DVD, Kreditkarten
  • Eingabebreite 224 mm
  • Schnittart Partikel 2x15 mm
  • Schnittleistung bis 10 Blatt (80g/m²)
  • Lautstärke 60 dB(A)
  • Behältervolumen 25 l
  • Sicherheitsstufe: P-5, F-2, O-1, T-5, E-4
  • Leistung 350 W
  • mit automatischer Start-/Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion, Restblattvernichtung und automatischem Motorstopp
  • Einfache Entleerung über herausziehbaren Innenbehälter
  • Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • Höhe x Breite x Tiefe 545 x 443 x 273 mm

Suchbegriffe:
Aktenvernichter, Aktenvernichtung, Büro-Gerät, Papierschredder, Reißwolf, Shredder, Aktenschredder, Cross Cut Aktenvernichter, Aktenvernichter mit Cross Cut, Partikelschnitt-Aktenvernichter, Kreuzschnitt-Aktenvernichter

Weitere Informationen:
Marke:
Dahle
Serie:
PaperSAFE®
Bürohelfer:
Aktenvernichter
Shredderleistung:
Papier, CD/DVD, Kreditkarten
Schnittart:
Partikel 2x15 mm
Eingabebreite:
224 mm
Schnittleistung 80 g/m²:
10 Blatt
Schneidwerke Anzahl:
2 Stück
Sicherheitsstufe:
P-5, F-2, O-1, T-5, E-4
Leistung:
350 W
Volumen Behälter:
25 l
Geräuschpegel:
60 dB(A)
Höhe:
545 mm
Breite:
443 mm
Tiefe:
273 mm
Aktenvernichter Funktionen:
automatische Start-/Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor-
Entleerung über:
herausziehbaren Innenbehälter
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
13.85 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE76432990
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Aktenvernichtung, Büro-Gerät, Papierschredder, Reißwolf, Cross Cut Aktenvernichter, Aktenvernichter mit Cross Cut, Partikelschnitt-Aktenvernichter, Kreuzschnitt-Aktenvernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22
€ 4,95*
ab € 215,39*
€ 249,14*
Frei Haus
ab € 242,59*
€ 276,39*
4 Tage
43
Frei Haus
ab € 243,42*
€ 279,02*
10 Tage
45
€ 5,87*
ab € 245,85*
€ 282,22*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 329,20*
€ 372,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,94*
€ 443,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,50*
€ 439,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,99*
€ 405,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,47*
€ 401,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,20*
€ 391,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.