Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,Sattelsitz,Sitz Polyester schwarz,Sitz HxBxT 570-850x380x330mm,Gestell schwarz,Standfuß m. Kippkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227328
227328
227328
Artikel-Nr.:
     711-227328
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SF503 CV0
EAN/GTIN:
     4014296800943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
  • Mit Sattelsitz
  • Sitzbezug aus Polyester in schwarz
  • Sitzdauer bis 4 h
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 570 - 850 x 380 x 330 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Sitz Sitz gepolstert
  • Höhenverstellung durch Gasfeder, stufenlos
  • Gestell in schwarz
  • Standfuß mit Kippkante
  • Fuß in schwarz
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hocker, Stehhocker, Sitzhocker, Stehhilfe

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Sitness
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Sitztyp:
Sattelsitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Polyester
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
570-850 mm
Sitzbreite:
380 mm
Sitztiefe:
330 mm
Sitzlast:
110 kg
Sitzdauer:
4 h
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder, stufenlos
Fußstütze:
nein
Gestellform:
Standfuß mit Kippkante
Farbe Gestell:
schwarz
Farbe Fuß:
schwarz
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
9.214 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, pendelhocker topstar, pendelhocker, sattelhocker schwarz, Hocker, Stehhocker, Sitzhocker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,98*
€ 169,72*
€ 5,50*
ab € 136,35*
€ 170,30*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,17*
€ 190,34*
€ 4,95*
ab € 175,47*
€ 215,50*
Lager 711
16 Tage
18
Frei Haus
ab € 175,09*
€ 215,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
SF503CV6
ab € 135,83*
Sonstiges
Topstar
SF503CV3
ab € 134,17*
Sonstiges
Topstar
SF503CV1
ab € 134,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.