Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband,PVC,grün,Band LxB 30mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230074
230074
Artikel-Nr.:
     711-230074
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10790
EAN/GTIN:
     3495880460032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Bodenmarkierungsband
  • für den Innenbereich geeignet
  • Geeignet für trockene Bereiche
  • aus PVC in grün
  • Band Länge x Breite 30 m x 50 mm
  • Materialstärke 1,2 mm

Suchbegriffe:
Bodenmarkierung, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
TRAFFIC
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Bodenmarkierungsband
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene Bereiche
Bandlänge:
30 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
PVC
Farbe:
grün
Stärke:
1.2 mm
Gewicht:
2.34 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,76*
€ 173,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 188,31*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 117,06*
€ 195,80*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 146,53*
€ 199,53*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 174,12*
€ 213,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,37*
€ 251,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 5,804* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,80*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10789
ab € 116,26*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10786
ab € 116,86*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10787
ab € 116,05*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10788
ab € 116,97*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10785
ab € 116,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.