Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 650x530mm,Holzetage,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
230214
230214
230214
Artikel-Nr.:
     711-230214
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WTR140 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Beistellwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 650 x 530 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1415 x 650 x 660 mm
  • Etage(n) höhenverstellbar
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) gerade
  • Gestell mit Epoxidpulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Transportwagen, Universalwagen, ESD-Wagen, Wagen, ESD-Universalwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Beistellwagen
Ladeflächenlänge:
650 mm
Ladeflächenbreite:
530 mm
Höhe:
1415 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
150 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Funktion:
höhenverstellbar
Länge:
650 mm
Breite:
660 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Durchmesser Rad:
125 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
ja
klappbar:
nein
Oberfläche:
epoxidpulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Leiterwagen, Servier-Wagen, Servierwagen, treston beistellwagen, esd etagenwagen, servierwagen 3 etagen, Transportwagen, Universalwagen, ESD-Wagen, Wagen, ESD-Universalwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.277,96*
€ 1.416,19*
Lager 711
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.303,00*
€ 1.441,90*
Frei Haus
ab € 1.634,06*
€ 1.839,80*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,90*
€ 1.715,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,07*
€ 1.702,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,60*
€ 1.634,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,71*
€ 1.593,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,00*
€ 1.550,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
NT500 ESD
ab € 236,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.