Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 930x1000x600mm,Multiplexplatte,4-Fuß,Ausstattung: 1 Schrank,1 Ablageboden,Flügeltür,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231748
231748
231748
Artikel-Nr.:
     711-231748
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922603.19
EAN/GTIN:
     5039350124093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Baumbank
Gartenbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 600 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 20 mm
  • 4-Fußgestell
  • Ausstattung: 1 Schrank, 1 Ablageboden
  • Mit Flügeltür
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Beistelltisch, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
930 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
20 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
1 Schrank, 1 Ablageboden
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Türen Anzahl:
1 Stück
Türtyp:
Flügeltür
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
68.94 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 679,40*
€ 790,12*
Frei Haus
ab € 660,25*
€ 796,30*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,12*
€ 940,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,97*
€ 936,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,17*
€ 910,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,96*
€ 874,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,40*
€ 808,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.