Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Tafelablage
>
Artikel
Whiteboard,HxB 1550x3000mm,emailliert,magnethaftend,Stahl,Ablageschale,Marker,Ablageleiste,Rahmen Alu silber
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Legamaster
icecat
Lager 711
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-233466
Hersteller:
Legamaster
Herst.-Nr.:
7-100085
EAN/GTIN:
8713797042246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Whiteboard
Höhe x Breite 1550 x 3000 mm
Tafeloberfläche mit Emaillebeschichtung - hochwertigste Variante, leicht zu reinigen und kratzfest, empfohlen bei starker und intensiver Nutzung
Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
Tafelkern aus Stahl in weiß
Tafeloberfläche antimikrobiell
Ausstattung: Ablageschale und Boardmarker
Mit praktischer Ablageleiste
Rahmen aus Aluminium in silber (Ecken lichtgrau) mit Ecken aus Kunststoff
Lieferumfang: inklusive Montagematerial
ausgezeichnet mit dem "EU Ecolabel"
5 Jahre Garantie, bei Nutzung des Hersteller-Zubehörs auf die Oberfläche 25 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Magnettafel, Wand, Weißwandtafel, Schreibtafel, Whiteboard, Memoboard
Weitere Informationen:
Marke:
Legamaster
Serie:
PROFESSIONAL
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Whiteboard
Höhe:
1550 mm
Breite:
3000 mm
Material Tafel:
Stahl
Oberfläche Tafel:
emailliert
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
Ablageschale und Boardmarker
Schreibflächen Anzahl:
1 Stück
Marker Anzahl:
1 Stück
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
ja
Tafel Funktion:
Tafeloberfläche antimikrobiell
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Rahmen:
silber (Ecken lichtgrau)
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
drehbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Auszeichnung:
"EU-Ecolable"
Garantie:
5 Jahre
Garantie spezial:
25 Jahre // Oberfläche (bei Nutzung des Hersteller-Zubehörs)
Gewicht:
42 kg
... >
Informations-Ausstattung
>
Tafeln
>
Schreibtafeln
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Planungstafel-Ablage
,
Tafel-Ablage
,
Tafelablage
,
Whiteboard-Ablage
,
Whiteboardmarkerhalter
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
whiteboard magnettafel legamaster
,
magnet board
,
magnet-board legamaster
,
Wand
,
Schreibtafel
,
Memoboard
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.028,97*
€ 1.049,74*
Lager 690
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.028,24*
€ 1.049,75*
Lager 467
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 1.069,70*
€ 1.161,77*
Lager 261
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.152,95*
€ 1.176,02*
Lager 711
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.152,68*
€ 1.181,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,46*
€ 1.405,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,38*
€ 1.402,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,60*
€ 1.384,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,30*
€ 1.378,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,68*
€ 1.371,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen