Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Wandpaneel,HxB 2000x595mm,Gewebe beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233557
233557
233557
233557
233557
233557
Artikel-Nr.:
     711-233557
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-144226
EAN/GTIN:
     8713797091060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Pinboard
Pinntafel
Akustik-Wandpaneel
  • schallabsorbierend - für eine verbesserte Raumakustik, geeignet für Großraumbüros und Besprechungsräume
  • Höhe x Breite 2000 x 595 mm
  • Akustikkern aus PET
  • Bezug aus Gewebe in beige
  • feuerhemmend
  • Zur Wandmontage
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schallschutzwand, Akustik-Element, Schallabsorber, Akustikbild, Akustik Trennwand, Akustik-Absorber, Akustik-Wandabsorber, Akustik-Paneel, Akustik-Wandpaneel, schallabsorbierendes Paneel, schallabsorbierendes Wandpaneel, Schallschutz-Paneel, Pinwand

Weitere Informationen:
Marke:
Legamaster
Akustik Absorber:
Wandpaneel
schallabsorbierend:
ja
geeignet für (Branche/Bereich):
Großraumbüros und Besprechungsräume
Höhe:
2000 mm
Breite:
595 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Farbe:
beige
Material Akustikkern:
PET
Material Bezug:
Gewebe
Brandschutz:
feuerhemmend
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
2 Jahre
Schallabsorptionsklasse:
B - hoch absorbierend
Gewicht:
6.215 kg
Weitere Suchbegriffe: Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Wandpaneele, Wandverkleidung, legamaster pinboard, akustik vlies, Schallschutzwand, Akustik-Element, Schallabsorber, Akustikbild, Akustik Trennwand, Akustik-Absorber, Akustik-Wandabsorber, Akustik-Paneel, Akustik-Wandpaneel, schallabsorbierendes Paneel, schallabsorbierendes Wandpaneel, Schallschutz-Paneel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,40*
€ 283,78*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,95*
€ 283,79*
7 Tage
45
Frei Haus
ab € 236,10*
€ 284,25*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 264,96*
€ 291,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,36*
€ 299,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,08*
€ 322,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.