Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Bolzenschneider mit Rohrgriff,95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233746
233746
233746
233746
233746
233746
Artikel-Nr.:
     711-233746
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0130
EAN/GTIN:
     4042146274200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Schneidleistung bis 40 HRC
  • mit Rohrgriff
  • mit Stahlrohrschenkeln und Exzenternachstellung
  • mit auswechselbarem Messerkopf
  • Messerkopf aus hochvergütetem Sonderstahl
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl


Enthaltene Teile:
- 1 x Ersatzkopf für 30" Bolzenschneider

Suchbegriffe:
Greifer, Automobilwerkzeug, Zange, Handwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Handwerkzeug
Gewicht:
4.02 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
65
€ 4,90*
ab € 66,52*
€ 84,13*
8 Tage
65
Frei Haus
ab € 76,81*
€ 96,54*
€ 4,90*
ab € 80,11*
€ 102,94*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,36*
€ 103,51*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 149,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
118.0131
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.