Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal-Nietzange,510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233972
233972
233972
233972
233972
233972
233972
Artikel-Nr.:
     711-233972
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9633
EAN/GTIN:
     4042146383681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange kstools
  • geeignet für Blindnieten, Blindnietmuttern und Hohlraum-Metalldübel
  • ausklappbare Schenkel für erhöhten Kraftbedarf
  • Mundstückmagazin im Ausklappgriff
  • mit 2-Komponentengriff
  • Körper aus Metalldruckguss

Blindnieten: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm


Enthaltene Teile:
- 1 x Mundstücke für Nietzangen, 2,4mm
- 1 x Mundstücke für Nietzangen, 3,2mm
- 1 x Mundstücke für Nietzangen, 4,0mm
- 1 x Mundstücke für Nietzangen, 4,8mm
- 1 x Mundstücke für Nietzangen, 6,4mm
- 1 x Auffangbehälter zu 150.9630
- 1 x Universal-Nietzange, 510 mm

Suchbegriffe:
Greifer, Automobilwerkzeug, Zange, Handwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
1.67 kg
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, Greifer, Automobilwerkzeug, Zange, Handwerkzeug, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 4,90*
ab € 90,83*
€ 112,41*
7 Tage
35
Frei Haus
ab € 104,87*
€ 129,28*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,60*
€ 133,93*
€ 4,90*
ab € 109,93*
€ 135,52*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 165,60*
€ 203,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9630-1
ab € 1,86*
Sonstiges
KS Tools
150.9570
ab € 3,50*
Sonstiges
KS Tools
150.9571
ab € 3,48*
Sonstiges
KS Tools
150.9572
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
150.9573
ab € 3,48*
Sonstiges
KS Tools
150.9575
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
150.9637
ab € 102,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.