Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 1xIBC,Auffangvol. 1000l,HxBxT 710x1350x1650mm,m. Gitterrost,Stahl,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235674
235674
235674
Artikel-Nr.:
     711-235674
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259383
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
IBC-Auffangwanne
IBC-Station
Tank-Auffangwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende Stoffe
  • für 1 x IBC
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 710 x 1350 x 1650 mm
  • mit Gitterrost
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Auffangwanne für KTC/IBC, Stahlblech-Auffangwanne, IBC-Station

Weitere Informationen:
Serie:
classic-line
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
1 x IBC
Auffangvolumen:
1000 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
Höhe:
710 mm
Breite:
1350 mm
Tiefe:
1650 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Unterbau:
Staplertaschen
unterfahrbar:
ja
Farbe Ausführung:
blau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
215 kg
Weitere Suchbegriffe: fasswanne denios, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Auffangwanne für KTC/IBC, Stahlblech-Auffangwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,00*
€ 884,80*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 976,10*
€ 1.084,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,75*
€ 1.290,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,35*
€ 1.277,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,77*
€ 1.204,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,62*
€ 1.177,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,10*
€ 1.161,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
270790
ab € 1.043,20*
Zubehör
Denios
114567
ab € 365,57*
Zubehör
Denios
114566
ab € 78,20*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Denios
285830
ab € 116,35*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,98*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,88*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,71*
Zubehör
Denios
114433
ab € 692,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.