Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen,DIN A4,Hoch-/Querformat,grün,Rückseite magnetisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
239364
239364
239364
Artikel-Nr.:
     711-239364
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     195235
EAN/GTIN:
     3377991952357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Informationsrahmen
  • Geeignet für KAIZEN oder LEAN-Management
  • Ausrichtung im Hoch-/Querformat, passend für DIN A4
  • Rahmen aus PVC in grün
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • beschreibbar
  • Rückseite magnetisch

Suchbegriffe:
Informationsrahmen, Magnetrahmen, Aushang, Aushangschild, Aushangtafel, Beschilderung, Hinweisrahmen, Hinweisschild, Plakatrahmen, Plakatwechselrahmen, Präsentationsrahmen, Sichttafel, Wechselrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Serie:
Magneto Pro Solo
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Informationsrahmen
geeignet für (Branche/Bereich):
KAIZEN oder LEAN-Management
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Material:
PVC
Farbe:
grün
Rahmen Ausführung:
beschreibbar
Befestigungsart:
Magnet
Gewicht:
0.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, klapprahmen a4, magnetschilder, Aushang, Aushangschild, Aushangtafel, Beschilderung, Hinweisrahmen, Hinweisschild, Plakatrahmen, Sichttafel, Wechselrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,18*
€ 58,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,20*
€ 59,51*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 58,05*
€ 77,53*
7 Tage
11
€ 5,99*
ab € 60,05*
€ 82,60*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,53*
€ 92,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,42*
€ 87,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,51*
€ 83,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,78*
€ 73,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 58,05*
€ 69,08
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.