Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnbügel,L 2000mm,4 Einstellplätze,Nutzung einseitig,feuerverzinkt,verschraubt,m. Stahlösen,Kunststoffummantelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240201
240201
Artikel-Nr.:
     711-240201
Herst.-Nr.:
     105800100
EAN/GTIN:
     4250366515526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe x Länge x Tiefe 845 x 2000 x 850 mm
  • 4 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder
  • Bügel mit 350 mm Radabstand
  • Rohrdurchmesser 18 mm
  • Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
  • Mit extra hoher Stellbügel
  • Ausgestattet mit Stahlösen als Diebstahlsicherung und Kunststoffummantelung als Anschlagschutz
  • Befestigung mit Bodenmontagewinkel
  • Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der TR 6102 des ADFC

Suchbegriffe:
Fahrrad-Ständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Radständer, Reihenständer, Standparker, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Velohalter, Veloparker, Velo-Ständer, Fahrradständer

Weitere Informationen:
Marke:
WSM
Außeneinrichtung:
Fahrradständer
Zweiradständertyp:
Fahrrad-Anlehnbügel
Höhe:
845 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
850 mm
Reifenbreite:
55 mm
Durchmesser Rohr:
18 mm
Einstellplätze Anzahl:
4
Nutzung:
einseitig
Stellbügel Ausführung:
extra hoch
Radabstand:
350 mm
Ständer Ausstattung:
Stahlösen, Kunststoffummantelung
Aufstellung/Montage:
Boden
Befestigungsart:
Bodenmontagewinkel
Einstellwinkel:
90 °
Werbefläche:
nein
Material:
Stahlrohr
Material Verarbeitung:
verschraubt
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt
Farbe Ständer:
silber
Ausführung:
platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Anlieferung:
zerlegt
Norm:
TR 6102 des ADFC
Gewicht:
37.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Anlehnbügel, Anlehnparker, Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, bogenparker 4 stellplätze einseitig, anlehnbügel, anlehnbügel wsm, Fahrrad-Ständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Radständer, Reihenständer, Standparker, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Velohalter, Veloparker, Velo-Ständer, Fahrradständer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,53*
€ 447,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,94*
€ 454,06*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,10*
€ 454,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,08*
€ 455,96*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 478,66*
€ 555,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,55*
€ 661,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,81*
€ 654,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,04*
€ 636,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,72*
€ 617,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,66*
€ 569,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,87*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.