Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univeral-Bindevlies,Rolle,LxB 38m x 720mm,Aufnahmekapazität 172l/VE,Zellulos/Spinnvlies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242389
242389
242389
Artikel-Nr.:
     711-242389
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     23250
EAN/GTIN:
     4052469012342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Univeral-Bindevlies
  • Geeignet gegen den Eintrag von umweltgefährlichen Flüssigkeiten in Boden und Gewässer
  • Für Kohlenwasserstoff- und wasserbasierte Flüssigkeiten
  • Lieferung als Rolle
  • Länge x Breite 38 m x 720 mm
  • alle 480 mm längs perforiert, zusätzlich mittig quer
  • Aufnahmekapazität 172 l pro Verpackungseinheit
  • aus recycelten Zellulosefasern, Ober- und Unterschicht aus stabilisierendem Meltblown-Spinnvlies
  • 60 % recyceltes Material

Suchbegriffe:
Ölbindemittel, Ölbinder, Vlies-Bindemittel, Bindevlies, Recycling-Bindevlies, Zellulose-Bindevlies, Absorber, Absorptionsmittel, Universal-Bindevlies, Universalbindevlies, Saugtuch, Ölsaugtuch, Öl-Bindevlies, Ölbindevlies, Bindemittel, Sorbent

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahmetyp:
Bindevlies
geeignet für (Anwendung):
gegen den Eintrag von umweltgefährlichen Flüssigkeiten in Bo
Medium:
Säuren, Laugen, Öle, Kühl- und Schmierstoffe, Lösungsmittel
Aufnahmekapazität/VE:
172 l
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Zellulosefasern, Meltblown-Spinnvlies
Anteil recyceltes Material:
60 %
Farbe:
grau
Länge:
38 m
Breite:
720 mm
Lagen Anzahl:
3 Stück
perforiert:
ja
Perforationsabstand:
480 mm
Brandschutz:
feuerhemmend im trockenen Zustand ((Class A zertifiziert gem
Gewicht:
10.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Spinnvlies, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Ölbindemittel, Ölbinder, Vlies-Bindemittel, Recycling-Bindevlies, Zellulose-Bindevlies, Absorber, Absorptionsmittel, Universal-Bindevlies, Universalbindevlies, Saugtuch, Ölsaugtuch, Öl-Bindevlies, Bindemittel, Sorbent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,59*
€ 187,20*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 152,98*
€ 187,79*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 164,91*
€ 202,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.