Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Bindevlies,Rolle,LxB 46000x410mm,Aufnahmekapazität 200l/VE,PP-Rezyklat


Menge:  Paket  
Produktinformationen
242392
242392
242392
Artikel-Nr.:
     711-242392
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     OSR-91
EAN/GTIN:
     4052469012632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Öl-Bindevlies
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Geeignet zur Leckageeindämmung und Absorption – ohne Aufnahme von Wasser
  • Schwimmfähig - für die Separation von Wasser und Öl geeignet
  • Für Kohlenwasserstoff-basierte Flüssigkeiten
  • Lieferung als Rolle
  • Länge x Breite 46000 x 410 mm
  • alle 300 mm längs perforiert, zusätzlich mittig quer
  • Aufnahmekapazität 200 l pro Verpackungseinheit
  • aus Polypropylen-Rezyklat
  • 100 % recyceltes Material

Suchbegriffe:
Bindemittel, Öl-Bindevlies, Ölsaugtuch, Bindevlies, Saugtuch, Ölbindevlies, Absorber, Absorptionsmittel, Sorbent

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahmetyp:
Bindevlies
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Anwendung):
Leckageeindämmung, Absorbtion
Medium:
Öle, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel
Aufnahmekapazität/VE:
200 l
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Polypropylen-Rezyklat
Anteil recyceltes Material:
100 %
Farbe:
weiß
Länge:
46000 mm
Breite:
410 mm
Lagen Anzahl:
1 Stück
perforiert:
ja
Perforationsabstand:
300 mm
Sorbent Funktion:
schwimmfähig
Gewicht:
11.0322 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, saugrolle für öl, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Bindemittel, Öl-Bindevlies, Ölsaugtuch, Saugtuch, Absorber, Absorptionsmittel, Sorbent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,50*
€ 292,53*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 262,58*
€ 322,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 322,02*
€ 383,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 318,78*
€ 379,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 286,26*
€ 340,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 279,42*
€ 332,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 262,58*
€ 312,47
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 131,29* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.