Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer,3200-tlg.,abschließbar,HxBxT 160x540x350mm,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243913
243913
Artikel-Nr.:
     711-243913
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-225400
EAN/GTIN:
     8713797069755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Moderationskoffer
  • Geeignet für die Vorbereitung und Durchführung von Seminaren, Präsentationen, Workshops oder Schulungen
  • Set bestehend aus: 1720 Moderationskarten, 38 Präsentation Marker, Moderationsnadeln, 2 Klebestifte, 1040 Klebepunkte, Clip-Nadelkissen, 1 Bandabroller inkl. 2 Bandrolle, 1 Teleskopzeigestab mit integriertem Kugelschreiber, 1 Schere, 1 Rolle Abdeckband, 1 Cutter
  • Aufbewahrungsfächer für eine übersichtliche Einteilung
  • abschließbar
  • ergonomischer Tragegriff und verstellbarer Schultergurt
  • Höhe x Breite x Tiefe 160 x 540 x 350 mm
  • aus Aluminium

Suchbegriffe:
Moderationskoffer, Moderationsset, Moderation und Präsentation, Moderationskarte, Moderationszubehör, Moderatorenkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Legamaster
Serie:
PROFESSIONAL
Informationsausstattung:
Moderationskoffer
geeignet für (Anwendung):
Moderation, Präsentation
Set bestehend aus:
1720 Moderationskarten, 38 Präsentation Marker, Moderationsn
Höhe:
160 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
350 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Aufbewahrungsfächer
abschließbar:
ja
Griff:
Tragegriff, Schultergurt
Material:
Aluminium
Gewicht:
9.235 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
104
€ 5,87*
ab € 201,31*
€ 238,01*
6 Tage
104
Frei Haus
ab € 201,58*
€ 245,84*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 228,92*
€ 266,05*
€ 2,95*
ab € 229,59*
€ 276,03*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 269,79*
€ 311,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,38*
€ 370,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,89*
€ 368,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,79*
€ 321,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.