Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer,2400-tlg.,abschließbar,HxBxT 160x540x350mm,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243914
243914
Artikel-Nr.:
     711-243914
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-225500
EAN/GTIN:
     8713797069762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Moderationskoffer
  • Geeignet für die optimale Unterstützung in Meetings, Konferenzen und beim Brainstorming
  • Set bestehend aus: 1160 Moderationskarten, 30 Marker, 200 Moderationsnadeln, 1 Klebestifte, 1040 Klebepunkte, 1 Clip-Nadelkissen, 1 Bandabroller inkl. 1 Bandrolle, 1 Teleskopzeigestab mit integriertem Kugelschreiber, 1 Schere, 1 Rolle Abdeckband
  • Aufbewahrungsfächer für eine übersichtliche Einteilung
  • abschließbar
  • ergonomischer Tragegriff und verstellbarer Schultergurt
  • Höhe x Breite x Tiefe 160 x 540 x 350 mm
  • aus Aluminium

Suchbegriffe:
Moderationskoffer, Moderationsset, Moderation und Präsentation, Moderationskarte, Moderationszubehör, Moderatorenkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Legamaster
Serie:
PREMIUM
Informationsausstattung:
Moderationskoffer
geeignet für (Anwendung):
Meetings, Konferenzen, Brainstorming
Set bestehend aus:
1160 Moderationskarten, 30 Marker, 200 Moderationsnadeln, 1
Höhe:
160 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
350 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Aufbewahrungsfächer
abschließbar:
ja
Griff:
Tragegriff, Schultergurt
Material:
Aluminium
Gewicht:
7.4 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
87
€ 5,87*
ab € 164,86*
€ 200,91*
6 Tage
87
Frei Haus
ab € 164,10*
€ 210,53*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 177,02*
€ 214,87*
€ 2,95*
ab € 188,84*
€ 234,40*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 224,35*
€ 266,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,35*
€ 266,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-225400
ab € 201,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.