Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frostsichere LED-Rettungszeichenleichte,Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts,Pfeil rechts/links,Wand/Decke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244372
244372
244372
Artikel-Nr.:
     711-244372
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR561030
EAN/GTIN:
     4251138211141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Frostsichere LED-Rettungszeichenleichte
  • Symbol/Text: "Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts"
  • Pfeil rechts/links
  • Zur Wand- oder Deckenmontage, Hinweisschilder selbstklebend
  • Aus Polycarbonat
  • In RAL9003 Signalweiß
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • Schutzklasse: II: Schutzisolation ohne Schutzleiteranschluss
  • Temperaturbeständig bis -20 °C
  • Funktionen: AUTOTEST-Funktion
  • Erkennungsweite 24 m
  • Dauer Notlicht 3 h
  • Spannungsversorgung über Akku Ni-MH 4,8 V/1,6 Ah
  • Lieferumfang: Standardsatz Hinweisschilder

Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Leuchte, Notleuchte, Notlicht, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Serie:
FROST-LUX STANDARD
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
LED-Rettungszeichenleuchte
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts
Richtungsangabe:
rechts/links
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Schutzklasse:
II
Aufstellung/Montage:
Wand-/Deckenmontage
Erkennungsweite:
24 m
Notlichtdauer:
3 h
Temperaturbeständigkeit:
bis -20 °C
Material:
Polycarbonat
Farbe:
signalweiß // RAL9003
Spannungsversorgung:
Akku Ni-MH 4,8 V/1,6 Ah
Sicherheitsmarkierung Funktion:
AUTOTEST-Funktion
LED:
ja
Lieferumfang:
Standardsatz Hinweisschilder
Gewicht:
1 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE85759272
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Leuchte, Notleuchte, Notlicht, Sicherheitsleuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 78,95*
€ 98,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,01*
€ 115,56*
Frei Haus
ab € 94,67*
€ 116,14*
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 96,83*
€ 118,48*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 156,48*
€ 187,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR 558 030
ab € 47,78*
Ähnlich
B-Safety
BR 565 030
ab € 37,00*
Ähnlich
B-Safety
BR599030
ab € 30,21*
Ähnlich
B-Safety
F570031
ab € 218,86*
Ähnlich
B-Safety
ab € 192,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.