Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8156 Crimp-Zange für nicht isolierte Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252702
252702
252702
252702
Artikel-Nr.:
     711-252702
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2836831
EAN/GTIN:
     4010886939208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Gripzange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Für nicht isolierte Kontakte mit offener Crimphülse, wie Flachstecker F2,8 F4,8 F6,3 und F9,5, Leichte Handhabung, Entriegelbare Zwangssperre, Handsympathisch geformte Griffe, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Anwendungsbereich: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 4: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG

Suchbegriffe:
Presswerkzeug für Kabelschuhe, Scherenzange, Beißzange, Presszange, Flachzange, Verdrahtungszange, Eckrohrzange, Falzzange, Langbeckzange, Gasrohrzange, Quetschwerkzeug, Zangenhalter, Abisolierzange, Pneumatisches Crimpwerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Drahtwirbelzange, Kabelkneifzange, Klammerzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Kneifzange, Crimpgripzange, Feuerzange, Presscrimpzange, Hülsenzange, Elektrische Tischpresse, Justierzange, Rohrzange, Abmantelwerkzeug, Presswerkzeug, Zange, Kabelschneider, Fliesenlochzange, Blindnietzange, Endhülsenzange, Rundzange, Spitzzange, Plombenzange, Kerbzange, Pneumatikwerkzeug, Crimpzange, Flachrundzange, Kabelschuhzange, Telefonzange, Aderendhülsenzange, Chlinchzange, Seegerringzange, Crimpwerkzeug für Lackdrahtverbinder, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder, Crimpwerkzeug, Deckzange, Glasbrechzange, Quetschzange, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Armaturenzange, Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Akku-Presswerkzeug, Abmantelzange, Strippzange, Drahtösen-Crimpwerkzeug, Gripzange, Wasserpumpenzange, Kombizange, Elektronikgreifzange, Pneumatisches Tischwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
80 mm
1000 V isoliert:
nein
Drahtstärke AWG:
24-10
Netto-Gewicht [kg]:
0.55 kg
VDE zertifiziert:
nein
Ausführung funkenfrei:
nein
Leitungsquerschnitt [mm²]:
0.25-6 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
220 mm
Material:
Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), aderendhülsenzange gedore, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 0,5 mm2, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Scherenzange, Beißzange, Presszange, Flachzange, Verdrahtungszange, Eckrohrzange, Falzzange, Langbeckzange, Gasrohrzange, Quetschwerkzeug, Zangenhalter, Abisolierzange, Pneumatisches Crimpwerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Drahtwirbelzange, Kabelkneifzange, Klammerzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Kneifzange, Crimpgripzange, Feuerzange, Presscrimpzange, Hülsenzange, Elektrische Tischpresse, Justierzange, Rohrzange, Abmantelwerkzeug, Presswerkzeug, Zange, Kabelschneider, Fliesenlochzange, Blindnietzange, Endhülsenzange, Rundzange, Spitzzange, Plombenzange, Pneumatikwerkzeug, Crimpzange, Flachrundzange, Telefonzange, Chlinchzange, Seegerringzange, Crimpwerkzeug für Lackdrahtverbinder, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder, Crimpwerkzeug, Deckzange, Glasbrechzange, Quetschzange, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Armaturenzange, Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Akku-Presswerkzeug, Abmantelzange, Strippzange, Drahtösen-Crimpwerkzeug, Gripzange, Kombizange, Elektronikgreifzange, Pneumatisches Tischwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,53*
€ 94,70*
€ 4,00*
ab € 77,57*
€ 95,58*
7 Tage
69
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 97,67*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,08*
€ 97,92*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 103,37*
€ 126,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.