Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Auspuff-Kettenrohrabschneider für Edelstahlrohre,Ø 19-83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272482
272482
272482
272482
272482
272482
272482
Artikel-Nr.:
     711-272482
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1505
EAN/GTIN:
     4042146167458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrohrabschneider
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
  • für Edelstahl (Inox) Auspuffanlagen
  • geringer Arbeitswinkel durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen
  • kunststoffbeschichtete Griffe
  • leicht bedienbar
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Handgriff:
Kunststoffgriff
Anwendungsbereich allgemein:
für Edelstahl-Auspuffanlagen
Ersatzkette:
150.1502
Kettenlänge:
330 mm
Durchmesser in mm:
19,0-83,0 mm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,90*
ab € 69,08*
€ 88,13*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 79,63*
€ 101,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,37*
€ 105,73*
€ 4,90*
ab € 83,06*
€ 107,13*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 127,41*
€ 155,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.