Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller,Tragl. 250kg,Ladefl. Ø 630mm,1x200l Fass,m. Kante,Stahl,RAL5007,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
309778
309778
Artikel-Nr.:
     711-309778
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1361
EAN/GTIN:
     4017976013619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller
fassroller
fassroller tragkraft 250 kg
Fassroller
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Ø 630 mm
  • Kapazität 1 x 200-Liter-Fass
  • Plattform geschlossen mit Kante aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 80 mm
  • mit TPE-Bereifung auf Polyamid-Felge
  • Naben mit Gleitlager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fasshandling, Transportgerät, Fasstransporter, Fassroller, Stahlrohr-Karre, Fasskarre, Fasstransport, Fasstransportgerät, Karre, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohrkarre, Fassrolli, Fassrodel

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fassroller
Traglast:
250 kg
Euronorm:
nein
Durchmesser Ladefläche:
630 mm
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Plattform Konstruktion:
geschlossen mit Kante
Material Plattform:
Stahl
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Gleitlager
Durchmesser Rad:
80 mm
Höhe:
0 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasshandling, Transportgerät, Fasstransporter, Stahlrohr-Karre, Fasskarre, Fasstransport, Fasstransportgerät, Karre, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohrkarre, Fassrolli, Fassrodel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,13*
€ 189,01*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 154,03*
€ 189,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,06*
€ 191,70*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 161,72*
€ 193,03*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 202,04*
€ 239,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.