Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Hängeparker,L 1900mm,6 Einstellplätze,Nutzung einseitig,Deckenmontage,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500835
500835
500835
500835
Artikel-Nr.:
     711-500835
Herst.-Nr.:
     105700080
EAN/GTIN:
     4250366514123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
hängeparker wandmontage
Fahrrad-Hängeparker
  • Länge 1900 mm
  • 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 65 mm breite Räder
  • Deckenmontage
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Fahrrad-Ständer, Fahrrad-Aufhänger, Radständer, Außenanlage, Zweirad-Ständer, Hängeparker, Zweiradständer, Fahrradständer, Fahrradhalter, Velo-Aufhänger, Velohalter, Veloständer, Velo-Ständer

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Fahrradständer
Zweiradständertyp:
Fahrrad-Hängeparker
Länge:
1900 mm
Reifenbreite:
65 mm
Einstellplätze Anzahl:
6
Nutzung:
einseitig
Radabstand:
350 mm
Aufstellung/Montage:
Decke
Befestigungsart:
Deckenmontage
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
6.3 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeparker, Fahrrad-Ständer, Radständer, Außenanlage, Zweirad-Ständer, Zweiradständer, Fahrradständer, Fahrradhalter, Velo-Aufhänger, Velohalter, Veloständer, Velo-Ständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 136,03*
€ 169,18*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 136,47*
€ 170,19*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 138,40*
€ 172,04*
€ 4,95*
ab € 144,24*
€ 179,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,09*
€ 192,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 15,89*
Zubehör
k.A.
305901
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.