Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-503579 Herst.-Nr.: 4026212266917 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Trennblech- Für Steckregal
- Höhe x Tiefe 150 x 400 mm
- Freistehend
- Aus Stahl
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau Weitere Informationen: | | Marke: | META | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Zubehör | Regalzubehör: | Trennblech | für Regaltyp: | Steckregal | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 400 mm | Material: | Stahl | Zubehör Ausführung: | Freistehend | Gewicht: | 0.552 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubregal Fachteiler, Schraubregal Muldenteiler, Schwerlastregal Fachbodenteiler, Schwerlastregal Fachteiler, Steck-Regal, Steckregal, freistehender fachteiler meta, fachteiler für steckregal, steckregal tiefe 400mm, Regal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,24* | € 7,62* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,44* | € 7,79* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,63* | € 8,33* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,68* | € 8,38* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,54* | € 9,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|