Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Tischascher,Stahl,HxØ 70x150mm,Korpus neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503914
503914
Artikel-Nr.:
     711-503914
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350033
EAN/GTIN:
     4260058003613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Tischascher
  • aus Stahl
  • Höhe x Durchmesser 70 x 150 mm
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in neusilber
  • Aschereinsatz Inhalt 1 l
  • Kopfteil schwarz
  • Kopfteil abnehmbar

Suchbegriffe:
Ascher, Tischascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Sicherheits-Tischascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Tisch
Inhalt:
1 l
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
150 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Form:
rund
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
neusilber
Farbe Kopfteil:
schwarz
Farbe Ausführung:
neusilber
Kopfteil Funktion:
Kopfteil abnehmbar
Gewicht:
0.68 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 28,32*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 28,72*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,15*
€ 29,43*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,58*
€ 30,51*
€ 4,95*
ab € 24,90*
€ 32,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TKG
350029
ab € 20,91*
Sonstiges
TKG
350028
ab € 14,61*
Sonstiges
TKG
350027
ab € 14,59*
Sonstiges
TKG
350026
ab € 14,59*
Sonstiges
TKG
350007
ab € 29,58*
Sonstiges
TKG
350034
ab € 21,43*
Sonstiges
TKG
350004
ab € 21,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.