Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,HxØ 620x260mm,Korpus Stahl anthrazit,gelocht,Bodenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
504042
504042
Artikel-Nr.:
     711-504042
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     335058
EAN/GTIN:
     4005546989280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 620 x 260 mm
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • Wandkonstruktion gelocht
  • Unterbau Kunststoff-Bodenring

Suchbegriffe:
Papierkorb, Müllsammler, Müllbehälter, Schirmständer, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter für Büro, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Garderobentyp:
Schirmständer
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
620 mm
Durchmesser:
260 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
anthrazit
Wandkonstruktion:
gelocht
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Unterbau:
Kunststoff-Bodenring
stapelbar:
nein
Farbe Ausführung:
anthrazit
Gewicht:
2.38 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Regenschirmständer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, regenschirmständer, Müllsammler, Müllbehälter, Schirmständer, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter für Büro, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 35,94*
€ 49,45*
1
€ 5,50*
ab € 40,06*
€ 56,20*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 40,23*
€ 58,02*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,95*
€ 67,41*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 54,05*
€ 71,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
337123
ab € 59,95*
Ähnlich
Durable
335023
ab € 33,25*
Ähnlich
Durable
335001
ab € 33,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.