Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infosäule,HxBxT 1650x600x320mm,Gestell RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508181
508181
508181
508181
Artikel-Nr.:
     711-508181
Herst.-Nr.:
     44695714
EAN/GTIN:
     4044917411616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Infosäule
  • Höhe x Breite x Tiefe 1650 x 600 x 320 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
  • Lieferumfang: ohne Prospektfächer

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Säule, Info-Säule, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Prospekthalter, Broschürenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Messeständer

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Infosäule
Höhe:
1650 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
320 mm
Nutzung:
beidseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
Lieferumfang:
ohne Prospektfächer
Gewicht:
15.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, info-ständer kerkmann, info pylon, prospekthalter silber, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Regal, Prospekt-Säule, Info-Säule, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Broschürenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Messeständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 255,23*
€ 314,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 251,22*
€ 327,48*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 297,87*
€ 366,80*
€ 4,95*
ab € 299,33*
€ 368,45*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,80*
€ 436,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,52*
€ 432,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,62*
€ 407,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,09*
€ 392,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44691400
ab € 29,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.