Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 120x300x200mm,4,1l,PP,blau,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
509462
509462
Artikel-Nr.:
     711-509462
Herst.-Nr.:
     17712 02 02
EAN/GTIN:
     4031022031501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 120 x 300 x 200 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 100 x 260 x 160 mm
  • Inhalt 4,1 l
  • Traglast 35 kg
  • Auflast 600 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wände geschlossen ohne Eingrifföffnung, Boden geschlossen
  • Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch Tragegriffe
  • Mit Etikettenhalter an allen Seiten
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Euro-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
4.1 l
Höhe:
120 mm
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Innenhöhe:
100 mm
Innenlänge:
260 mm
Innenbreite:
160 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausstattung:
ohne Eingrifföffnung
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter an allen Seiten
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Traglast:
35 kg
Auflast:
600 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
blau
Menge pro Bestelleinheit:
8
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
3.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten blau la-ka-pe, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,48*
€ 46,09*
58 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 35,75*
€ 46,70*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 35,99*
€ 46,90*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 42,75*
€ 55,02*
Lager 711
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,09*
€ 97,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,81*
€ 116,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,22*
€ 115,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,44*
€ 111,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,45*
€ 108,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 88,55*
€ 105,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 81,09*
€ 96,50
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 10,13625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 01
ab € 15,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 02
ab € 15,36*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 03
ab € 15,36*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 04
ab € 15,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 05
ab € 15,36*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 10 03
ab € 29,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 04
ab € 29,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 06
ab € 24,39*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 18,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 04
ab € 18,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 05
ab € 18,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 03
ab € 18,57*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 18,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.