Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxBxT 1150x180x150mm,Stahl,Korpus silber,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520008
520008
Artikel-Nr.:
     711-520008
Herst.-Nr.:
     3943
EAN/GTIN:
     4030695039432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 180 x 150 mm
  • Aschereinsatz Inhalt 2 l
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • Korpus verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Innenbehälter herausnehmbar
  • mit Schutzdach
  • verschließbar mit Schloss
  • mit Platte zur Bodenverankerung
  • Lieferung inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Standascher, Sicherheits-Ascher, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
2 l
Höhe:
1150 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
150 mm
Deckel:
nein
Schließsystem:
Schloss
Schutzdach:
ja
Innenbehälter:
herausnehmbar
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
silber
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Oberfläche Gestell:
verzinkt // pulverbeschichtet
Unterbau:
Platte zur Bodenverankerung
Farbe Ausführung:
silber
Ausführung:
ohne Abfallbehälter
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
9 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,78*
€ 279,16*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 258,04*
€ 314,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 259,08*
€ 314,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,39*
€ 325,31*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 284,90*
€ 345,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,87*
€ 411,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,60*
€ 408,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,10*
€ 384,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,21*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 643,91*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1207
ab € 267,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 163,16*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 394,09*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 338,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 519,72*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,74*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 66,00*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 109,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,12*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 152,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.