Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Sichtfensterschrank,HxBxT 1950x1000x600mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522586
522586
522586
522586
Artikel-Nr.:
     711-522586
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1462.02.5016
EAN/GTIN:
     4251142217597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlast-Sichtfensterschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Stahlkonstruktion
  • Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • doppelwandige Türen
  • Ecken hart verlötet
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sichtfensterschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
160 kg
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Drehgriff
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Ecken hart verlötet
Tür Ausführung:
doppelwandige Türen
Gewicht:
123.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Flügeltüren-Schrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.201,21*
€ 1.346,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,16*
€ 1.478,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.345,92*
€ 1.513,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.458,85*
€ 1.628,07*
Lager 711
17 Tage
32
Frei Haus
ab € 1.989,81*
€ 2.200,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.200,50*
€ 2.618,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.181,86*
€ 2.596,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.091,67*
€ 2.489,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.039,83*
€ 2.427,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.989,81*
€ 2.367,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2442.00.0405
ab € 105,26*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 33,56*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 25,29*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 65,53*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 64,89*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0505
ab € 85,82*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5724
ab € 127,02*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5824
ab € 132,94*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5924
ab € 142,76*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5713
ab € 122,02*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5813
ab € 127,08*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5913
ab € 136,13*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6105
ab € 77,14*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6205
ab € 94,92*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6305
ab € 84,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.