Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler,2x9l/1x20l,HxBxT 348x555x280mm,Korpus PP schwarz,Deckel Kunststoff rot/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
523565
523565
Artikel-Nr.:
     711-523565
Herst.-Nr.:
     H6103596
EAN/GTIN:
     4012086052251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler
  • Inhalt 2 x 9 l/ 1 x 20 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 348 x 555 x 280 mm
  • nicht brandgeschützt
  • mit Klappdeckel
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Polypropylen in schwarz
  • Deckel aus Kunststoff in rot/grün

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallsammler, Abfalltrennung, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Trennbehälter, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
20-9 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
348 mm
Breite:
555 mm
Tiefe:
280 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Innenbehälter:
nein
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
schwarz
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
rot/grün
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Gewicht:
2.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Systempapierkorb, helit papierkorb kunststoff, helit systempapierkorb, kunststoff papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallsammler, Abfalltrennung, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Trennbehälter, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalleimer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 26,97*
€ 39,03*
1
€ 5,50*
ab € 27,54*
€ 39,81*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 30,03*
€ 42,21*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,235*
€ 42,37*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 60,88*
€ 82,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.