Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxØ 730x400mm,Stahl,Korpus antiksilber,Eieruhrform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524650
524650
524650
Artikel-Nr.:
     711-524650
Herst.-Nr.:
     11681
EAN/GTIN:
     4030695116812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
  • Höhe x Durchmesser 730 x 400 mm
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • Korpus verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in antiksilber
  • Eieruhrform
  • mit herausnehmbarem Kippensieb
  • ohne Schutzdach
  • Lieferung inklusive Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Standascher, Stand- und Wandascher, Aschenbecher

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
730 mm
Durchmesser:
400 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
antiksilber
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kippensieb:
mit herausnehmbarem Kippensieb
Form:
rund
Farbe Ausführung:
antiksilber
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
4.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Standascher, standascher d400xh730mm, kegel standascher, var kegel-standascher, Ascher, Stand- und Wandascher, Aschenbecher
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 64,38*
€ 80,00*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 64,64*
€ 80,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,75*
€ 82,03*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 67,30*
€ 83,55*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 91,29*
€ 105,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 100,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.