Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter,HxBxT 540x220x80mm,f. 4xDIN A5,Ablage(n) transparent,Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527292
527292
Artikel-Nr.:
     711-527292
Herst.-Nr.:
     H6270200
EAN/GTIN:
     4012086010503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 540 x 220 x 80 mm
  • Passend für 4 x DIN A5
  • 4 Ablage(n) aus Polystyrol in transparent
  • Gestell aus Polypropylen in silber
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Wand-Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Wandprospekthalter, Wandmagazin

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Wandprospekthalter
Höhe:
540 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
80 mm
passend für (Kapazität):
4 x DIN A5
Ablagen:
4 Stück
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Polypropylen
Farbe Gestell:
silber
Material Ablage:
Polystyrol
Farbe Ablage:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
0.86 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter helit 4 fächer, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller helit, Foyer-Ausstattung, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Wandmagazin
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,03*
€ 21,72*
€ 5,50*
ab € 15,20*
€ 22,62*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 36,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270259
ab € 16,36*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270295
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.