Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tafel,HxB 970x970mm,gebürstet,magnethaftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527372
527372
Artikel-Nr.:
     711-527372
Hersteller:
     Edelstahlprodukte Reinsch
Herst.-Nr.:
     BÄR-MA03M
EAN/GTIN:
     4260336540533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Edelstahl-Tafel
  • Höhe x Breite 970 x 970 mm
  • Tafeloberfläche gebürstet
  • Oberfläche: magnethaftend
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Tafel, Wandtafel, Magnetboard, Edelstahltafel, Stahltafel, Magnettafel

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Edelstahl-Tafel
Höhe:
970 mm
Breite:
970 mm
Material Tafel:
Edelstahl
Oberfläche Tafel:
gebürstet
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
nein
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
drehbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnet board, Tafel, Wandtafel, Edelstahltafel, Stahltafel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 111,91*
€ 143,71*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,11*
€ 146,53*
Frei Haus
ab € 136,09*
€ 174,45*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 191,93*
€ 243,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,96*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,48*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,59*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.