Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekasten,HxBxT 100x132x400mm,Polystyrol,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527501
527501
527501
527501
527501
527501
Artikel-Nr.:
     711-527501
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     4015-1
EAN/GTIN:
     6416763036257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Kleinteilekasten
Kleinteilekasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 132 x 400 mm
  • Aus Polystyrol in transparent
  • Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten mit Schutzscheibe

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Kunststoffbehälter, Kleinteile-Lagerung, Transparenter Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Lagerkasten, Stapelkasten, Lagerschublade

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
100 mm
Breite:
132 mm
Tiefe:
400 mm
Innenhöhe:
90 mm
Breite innen:
110 mm
Innentiefe:
357 mm
Material:
Polystyrol
stapelbar:
ja
Griff:
stirnseitige Griffmulde
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagerkasten kunststoff grau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerbehälter, Kunststoffbehälter, Kleinteile-Lagerung, Transparenter Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Stapelkasten, Lagerschublade
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,95*
ab € 6,2995*
€ 7,631*
20
€ 4,95*
ab € 6,521*
€ 7,791*
27 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,605*
€ 7,885*
Lager 711
200
20
Frei Haus
ab € 6,9005*
€ 8,2305*
1
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,2305*
€ 9,7943
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9005*
€ 8,2116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 164,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
4015-3
ab € 123,57*
Zubehör
Treston
4015-4ESD
ab € 13,28*
Zubehör
Treston
4015-5
ab € 123,51*
Zubehör
Treston
4015-6
ab € 123,47*
Zubehör
Treston
D-15
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.