Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schublade, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 13,2 x 10,0 x 40,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRESTON Schublade, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 13,2 x 10,0 x 40,0 cm
TRESTON Schublade, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 13,2 x 10,0 x 40,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-TF3009
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     4015-1
EAN/GTIN:
     6416763036257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Kleinteilekasten
Treston Polystorol Kleinteilekasten Schublade stapelbar, gewellter Boden erleichtert das Greifen
TRESTON® Schubladen

Diese hochwertigen Schubladen sorgen für Ordnung im Verkaufsraum oder in der Fertigung. Die klaren Farben, die Transparenz der Schubladen und die großen Etiketten gewährleisten optimale Übersichtlichkeit.

  • bei gleicher Breite stapelbar

Materialien:

  • Glasklare Schubladen: glasklares Polystyrol, temperaturbeständig zwischen -40°C und +65°C.
  • Farbige Schubladen: farbiges Polypropylen, temperaturbeständig zwischen -20°C und +80°C. Ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel.

Farben:

  • glasklar
  • grau (RAL 7016)
  • rot (RAL 3020) und blau (RAL 5015)

Zubehör: Zwischenwände (quer), 1 VE = 10 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
13,2
Höhe [cm]:
10,0
Innenbreite [cm]:
11
Innenhöhe [cm]:
9
Innentiefe [cm]:
35,7
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Schublade
Produktkategorie:
Kleinteilelagerung
Farbe Schubladen:
transparent
Material:
Polystyrol
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
20
€ 4,95*
ab € 6,2395*
€ 7,771*
20
€ 4,95*
ab € 6,451*
€ 7,811*
27 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,535*
€ 7,915*
16 Tage
200
20
Frei Haus
ab € 6,8305*
€ 8,2705*
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,771*
€ 9,24749
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,6655*
€ 9,12195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,5095*
€ 8,93631
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2395*
€ 7,42501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 155,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
4015-3
ab € 123,60*
Zubehör
Treston
4015-4ESD
ab € 13,28*
Zubehör
Treston
4015-5
ab € 123,62*
Zubehör
Treston
4015-6
ab € 123,48*
Zubehör
Treston
D-15
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.