Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1200x1300x750mm,10 Schublade(n),Schwerlastauszug,Zentralverschl.,Deckel-,Boden-,Frontfarbe RAL3004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527973-0003
527973-0003
527973-0003
527973-0003
527973-0003
527973-0003
Artikel-Nr.:
     711-527973-0003
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40030026.11V-527973-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1300 x 750 mm
  • 10 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 8x100 mm/2x150 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Mit Griffleiste
  • Mit Etikettierfläche
  • Traglast je Schublade 200 kg
  • Mit Schwerlastauszug
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 527973-0003 Deckel-, Boden-, Frontfarbe purpurrot RAL 3004
  • 527973-0002 Deckel-, Boden-, Frontfarbe enzianblau RAL 5010
  • 527973-0004 Deckel-, Boden-, Frontfarbe anthrazitgrau RAL 7016
  • 527973-0001 Deckel-, Boden-, Frontfarbe lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
1200 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
750 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
10 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
8x100 mm/2x150 mm
Fronthöhe 100 mm:
8 Stück
Fronthöhe 150 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
200 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
100 %
Beschriftungsfeld:
Etikettierfläche
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Auszugsart:
Schwerlastauszug
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
236.9 kg
Deckel-,Boden-,Frontfarbe:
purpurrot RAL 3004
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1200 mm hoch, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.670,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.967,52*
€ 3.531,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.936,38*
€ 3.494,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.796,53*
€ 3.327,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.723,42*
€ 3.240,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.670,44*
€ 3.177,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
13009008
ab € 10,21*
Zubehör
Bott
43020001
ab € 16,27*
Zubehör
Bott
12603016.51V
ab € 16,18*
Zubehör
Bott
42102021.16M
ab € 145,95*
Zubehör
Bott
43020702.51
ab € 70,73*
Zubehör
Bott
43020704.51
ab € 83,24*
Zubehör
Bott
43020046
ab € 141,44*
Zubehör
Bott
43020788
ab € 166,70*
Zubehör
Bott
41430015.16M
ab € 188,18*
Zubehör
Bott
12603018.51V
ab € 19,62*
Zubehör
Bott
12602039.51V
ab € 33,75*
Zubehör
Bott
12602048.10M
ab € 50,57*
Zubehör
Bott
13008009
ab € 70,63*
Zubehör
Bott
13008008
ab € 50,26*
Zubehör
Bott
13007017
ab € 13,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.