Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe,HxBxT 1700x1000x460mm,1 Kleiderstange,Stahl,silber/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530295
530295
530295
Artikel-Nr.:
     711-530295
Herst.-Nr.:
     31655214
EAN/GTIN:
     4044917417946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
Rundgarderobe
Reihengarderobe
  • Höhe x Breite x Tiefe 1700 x 1000 x 460 mm
  • 1 Kleiderstange
  • Aus Stahl
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber/anthrazit

Suchbegriffe:
Garderobe, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Reihengarderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Konfektionsständer

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Reihengarderobe
Aufstellung/Montage:
Boden
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1700 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
460 mm
Garderobe Ausstattung:
1 Kleiderstange
Hutablage:
nein
Schirmständer:
nein
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silber/anthrazit
Gewicht:
15.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, kerkmann garderobenwagen, garderobenwagen, Garderobe, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Konfektionsständer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 229,48*
€ 283,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,89*
€ 296,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,97*
€ 296,73*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,46*
€ 297,42*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 275,95*
€ 331,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,83*
€ 394,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,34*
€ 389,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655814
ab € 17,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6557
ab € 33,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655714
ab € 13,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
32606614
ab € 215,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 13,90*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6558
ab € 31,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39672715
ab € 17,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655614
ab € 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.