Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1000x1023x725mm,7 Schublade(n),Key Lock,Lackierung RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530499-0001
530499-0001
530499-0001
530499-0001
530499-0001
530499-0001
530499-0001
530499-0001
530499-0001
Artikel-Nr.:
     711-530499-0001
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78292-530499-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1023 x 725 mm
  • 7 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x50 mm/2x75 mm/2x100 mm/1x200 mm/1x300 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • mit Griffleiste
  • Mit Sichtfenster zur Beschriftung
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Key Lock
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 530499-0001 Lackierung lichtblau RAL 5012
  • 530499-0002 Lackierung lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Serie:
Selection
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
7 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x50 mm/2x75 mm/2x100 mm/1x200 mm/1x300 mm
Fronthöhe 50 mm:
1 Stück
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 200 mm:
1 Stück
Fronthöhe 300 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Beschriftungsfeld:
Sichtfenster zur Beschriftung
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Key Lock
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
169 kg
Lackierung:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank hxbxt 1000x1023x725 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.636,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.844,33*
€ 2.194,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.807,31*
€ 2.150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,27*
€ 2.018,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.659,25*
€ 1.974,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.636,67*
€ 1.947,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 105,62*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 62,10*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 70,32*
Zubehör
Lista
80.390.000
ab € 31,85*
Zubehör
Lista
80.392.000
ab € 47,51*
Zubehör
Lista
80.394.000
ab € 65,59*
Zubehör
Lista
80.533.000
ab € 22,88*
Zubehör
Lista
80.389.000
ab € 24,40*
Zubehör
Lista
80.387.000
ab € 80,73*
Zubehör
Lista
80.396.000
ab € 46,92*
Zubehör
Lista
80.398.000
ab € 65,72*
Zubehör
Lista
80.400.000
ab € 94,36*
Zubehör
Lista
80.479.000
ab € 31,84*
Zubehör
Lista
80.395.000
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.