Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtscheibe,f. Sichtlagerkasten HxB 150x213mm,PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
531060
531060
Artikel-Nr.:
     711-531060
Herst.-Nr.:
     01551 00 00
EAN/GTIN:
     4031022004567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontscheibe für Sichtlagerkasten
Klappe Sichtlagerkasten
Klappen für Sichtlagerkasten
Augenschutzschild
Sichtscheibe
  • für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 150 x 213 mm
  • aus Polypropylen

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Eco
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
für Größe:
5
für Behälterhöhe:
150 mm
für Behälterbreite:
213 mm
Material:
Polypropylen
Gewicht:
0.48 kg
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,77*
€ 31,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 31,70*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 27,40*
€ 36,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,84*
€ 43,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,37*
€ 43,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,72*
€ 41,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,19*
€ 39,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,81*
€ 39,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01651 00 00
ab € 24,31*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
012510000
ab € 22,55*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
016510000
ab € 22,03*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
013510000
ab € 23,98*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
014510000
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.