Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscherunterstand m. Ascher,HxØ 800x245mm,Korpus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
533512
533512
533512
Artikel-Nr.:
     711-533512
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360001
EAN/GTIN:
     4260058003811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Feuerlöscherunterstand mit Ascher
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 800 x 245 mm
  • Korpus aus Edelstahl
  • Aschereinsatz aus Edelstahl
  • Kopfteil aus Edelstahl
  • bietet Platz für einen 6-kg-Feuerlöscher

Suchbegriffe:
Ascher, Foyer-Ausstattung, Sicherheits-Ascher, Eingangsbereich-Ausstattung, Kombiascher, Kombi-Ascher, Standaschenbecher, Standascher, Aschenbecher, Ascher aus Edelstahl, Feuerlöscher, Feuerlöscher-Unterstand, Feuerlöscherunterstand

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
800 mm
Durchmesser:
245 mm
Deckel:
nein
Material Kopfteil:
Edelstahl
Material Aschereinsatz:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
fahrbar:
nein
Form:
rund
Behälter Ausstattung:
bietet Platz für einen 6-kg-Feuerlöscher
Gewicht:
9.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Standascher für Feuerlöscher, standascher edelstahl rund, standascher für feuerlöscher, stand-aschenbecher edelstahl, Ascher, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kombiascher, Kombi-Ascher, Aschenbecher, Ascher aus Edelstahl, Feuerlöscher, Feuerlöscher-Unterstand, Feuerlöscherunterstand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 204,81*
€ 247,11*
€ 4,95*
ab € 242,10*
€ 288,15*
€ 4,95*
ab € 240,62*
€ 288,15*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,50*
€ 301,00*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 262,04*
€ 311,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,66*
€ 370,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,65*
€ 347,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,50*
€ 334,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360010
ab € 215,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.