Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kombiascher,Korpus Edelstahl,Säulenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
701005
701005
Artikel-Nr.:
     711-701005
Herst.-Nr.:
     13202
EAN/GTIN:
     4030695132027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edelstahl-Kombiascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Korpus aus Edelstahl
  • Säulenform
  • mit verzinktem Kippensieb
  • Aschereinsatz aus Stahl
  • Aschereinsatz herausnehmbar
  • Mit 3 Einwurföffnung(en)
  • ohne Schutzdach
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Kombiascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Abfallbehälter für Büro, Edelstahl-Abfallsammler, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
750 mm
Tiefe:
420 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
3 Stück
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Aschereinsatz:
Stahl
Material Korpus:
Edelstahl
fahrbar:
nein
Form:
rund
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Kippensieb:
mit verzinktem Kippensieb
Aschereinsatz Funktion:
Aschereinsatz herausnehmbar
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl var, edelstahl abfallbehälter, stand-aschenbecher edelstahl, Ascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Abfallbehälter für Büro, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,19*
€ 307,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,73*
€ 365,81*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,07*
€ 367,61*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 284,36*
€ 401,98*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 341,20*
€ 441,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,01*
€ 524,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,80*
€ 522,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,98*
€ 472,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,50*
€ 440,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,20*
€ 406,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,30*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,57*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,48*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.