Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten,m. Flachkopf,HxØ 900x76mm,Edelstahl,klapp-/abschließbar,Zyl.-Schl.,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883252
883252
883252
883252
Artikel-Nr.:
     711-883252
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-05-0022
EAN/GTIN:
     4050576025873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
  • Form rund mit Flachkopf
  • Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm
  • aus Edelstahl
  • klappbar und abschließbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • zum Aufdübeln
  • Lieferung inklusive Bodenplatte

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Edelstahl-Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
76 mm
Kopfform:
Flachkopf
klappbar:
ja
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Edelstahl
Pfosten Ausführung:
klappbar und abschließbar
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
8.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl klappbar, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten edelstahl, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,52*
€ 222,89*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,01*
€ 222,92*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 192,08*
€ 234,37*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 207,65*
€ 253,22*
€ 4,95*
ab € 235,75*
€ 285,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,11*
€ 297,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
ASE 46/7 CO
ab € 213,78*
Ähnlich
Mannus
ASE 46/9
ab € 213,92*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-08-0015
ab € 190,22*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-03-0015
ab € 130,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.