Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 300kg,Vollgummi-Elastik-Bereifung,ØxB 125x50mm,Rollenlager,Felge Polyamid,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
997615
997615
Artikel-Nr.:
     711-997615
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LSS410.B61.125
EAN/GTIN:
     4021885083359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125mm tpe
Bockrolle
  • Traglast 300 kg
  • Mit Vollgummi-Elastik-Bereifung
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
  • Durchmesser x Breite 125 x 50 mm
  • Naben Länge x Ø 58 x 20 mm
  • Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 109 mm

Suchbegriffe:
Elastik-Rad, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
300 kg
Bereifung:
Vollgummi-Elastik
Durchmesser Rad:
125 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Fadenschutz:
nein
Höhe:
166 mm
Länge Nabe:
58 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
50 mm
Länge Platte:
138 mm
Breite Platte:
109 mm
Schraubloch Abstand:
105x75/80 mm
Durchmesser Schraubloch:
11 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Elastik-Rad, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 15,32*
€ 20,51*
3 Tage
2
€ 7,90*
ab € 15,49*
€ 20,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 22,03*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 16,79*
€ 22,13*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 24,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.101
ab € 5,06*
Ähnlich
BS Rollen
LS410.B61.125
ab € 8,84*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.160
ab € 15,62*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.201
ab € 30,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.