Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebebandabroller
>
Tischabroller Klebeband
>
Artikel
Abroller
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-WIPATDS25
Hersteller:
WIPA
Herst.-Nr.:
TDS25
EAN/GTIN:
8005884002241
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Abroller
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
90 mm
Länge:
210 mm
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Unzugeordnet
Weitere Suchbegriffe:
Paketband-Tischabroller
,
Tischabroller für Packband
,
Klebeband Tischabroller
,
Schreibtischabroller
,
Tischabroller
,
Tischabroller Klebeband
,
Tischspender
,
klebeabroller 25 mm
,
klebebandabroller
,
ABROLLER
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2607
6 Tage
2000
€ 6,99*
ab € 6,72*
€ 10,38*
Lager 619
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 16,16*
Lager 847
3 Tage
11
€ 4,99*
ab € 12,57*
€ 16,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 619
Versand:
Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 04124 66 m Transparent
tesa
04124-00010
ab € 1,89*
Zubehör
TESA 4104 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Kautschuk Transparent
tesa
4104-00014-00
ab € 5,76*
Zubehör
TESA 4104, 25 mm x 66 m Transparent
tesa
04104-00018-00
ab € 7,81*
Zubehör
TESA 4124 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Braun
tesa
04124-00093-00
ab € 2,17*
Zubehör
TESA 4124 Transparent 66 m
tesa
04124-00009
ab € 1,51*
Zubehör
TESA 4204, 19 mm x 33 m PVC Transparent
tesa
04204-00004-00
ab € 1,25*
Zubehör
TESA 4204, 25 mm x 66 m PVC Transparent
tesa
04204-00012-00
ab € 2,37*
Zubehör
Klebeband aus PVC mit Naturkautschuk-Kleber Farbe: Rot Verpackungsband, zum
k.A.
2132292
ab € 4,76004*
Zubehör
Klebeband farblosTesafilm 4104 66mx6mm
tesa
41040001000
ab € 59,17008*
Zubehör
Klebeband farblosTesapack 4124 66mx12mm
tesa
41240000800
ab € 1,30*
Zubehör
Klebeband tesafilm® 4204 farblos L.33m B.15mm Rl.TESA
tesa
04204-00292-00
ab € 1,09*
Zubehör
PP- Packband Acrylat-Kleber 50my transparent 66mx25mm
k.A.
ab € 0,63*
Zubehör
PP-Klebeband Packband 50mm 66lfm braun Monta 610
Monta
610
ab € 0,89*
Zubehör
PP-Packband 801 Acrylat-Kleber 43my transparent 66mx25mm
k.A.
ab € 0,59*
Zubehör
PP-Packband Acrylat-Kleber 25my transparent 10mx12mm
k.A.
ab € 0,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen