| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04316-00001-03 Herst.-Nr.: 04316-00001-03 EAN/GTIN: 4042448089472 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4316 PV3, 50m x 100mm, chamois Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Länge: | 50 m | Breite: | 100 mm | Menge pro VE: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 9,38* | € 14,83* | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | € 6,80* | ab € 11,14* | € 14,91* | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 4,30* | ab € 11,46* | € 16,25* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 13,61* | € 18,18* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 9,39* | € 18,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1876* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 44,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|