Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4316 PV3, 50m x 100mm, chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2828000100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04316-00001-03
EAN/GTIN:
     4042448089472
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 4316

tesakrepp® 4316 PV3 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband. Das Produkt ist dünn und flexibel.Es besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit und eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp® 4316 PV3 einfach abziehen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Gelb
Breite:
100 mm
Stärke:
140 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +100°C
Farbvariante:
Chamois
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50m x 100 mm, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, 4316, tesakrepp® 4316 PV3 50m x 100mm Chamois.tesakrepp 4316 PV3 50m x 100mm chamois, Malerband, 043160000103, 04316-00001-03, tesakrepp® 4316
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 9,40*
€ 14,73*
Lager 8685
nicht lagernd
3
€ 6,80*
ab € 11,18*
€ 14,81*
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,30*
ab € 11,38*
€ 16,19*
8 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 16,68*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 18,27*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2236* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 44,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.