Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4438 12 Wochen UV, 50m x 30mm, blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04438-00017-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04438-00017-00
EAN/GTIN:
     4005800150760
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4438 12 Wochen UV, 50m x 30mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 30 mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,60*
ab € 8,67*
€ 13,11*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 13,71*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,45*
€ 14,41*
Lager 7223
11
10
pro Meter
€ 7,90*
ab € 9,73*
€ 14,43*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 14,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 14,43*
€ 17,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,04*
€ 16,71
pro Meter
ab 30 Meter
€ 13,50*
€ 16,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,96*
€ 15,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,42*
€ 14,78
pro Meter
ab 1440 Meter
€ 11,88*
€ 14,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,73*
€ 11,58
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 144,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,16*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,44*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 10,02*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.