Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4438 12 Wochen UV 50mx30mm blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004337
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04438-00017-00
EAN/GTIN:
     4005800150760
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 4438

tesakrepp® 4438 UV besteht aus einem sehr stabilen, feuchtigkeitsunempfindlichen, glatten Papierträger, der mit einer UV-stabilen Acrylat-Klebmasse beschichtet ist. Die Kombination des imprägnierten Trägermaterials mit der hohen UV-Stabilität der Klebmasse ermöglicht es, mehrere Arbeitsvorgänge in nur einem Abklebevorgang durchzuführen. Außenanwendungen sind bis zu 12 Wochen möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Blau
Breite:
30 mm
Stärke:
167 µm
Träger:
Papier, glatt
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 30 mm, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, 4438, tesakrepp® 4438 12 Wochen UV 50mx30mm Blau.tesakrepp 4438 12 Wochen UV 50mx30mm, Malerband, 04438-00017-00, tesakrepp® 4438
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,60*
ab € 8,67*
€ 13,11*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 13,71*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,45*
€ 14,41*
4 Tage
11
10
pro Meter
€ 7,90*
ab € 9,73*
€ 14,43*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 14,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 14,70*
€ 17,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,13*
€ 16,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,64*
€ 13,85
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,16*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,44*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 10,02*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.