Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Top Glove" Handschuhe, Nitril puderfrei "Screen touch" blau Größe L


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
"Top Glove" Handschuhe, Nitril puderfrei "Screen touch" blau Größe M
"Top Glove" Handschuhe, Nitril puderfrei "Screen touch" blau Größe M
Artikel-Nr.:
     7223-300000758
Hersteller:
     Top Glove
Herst.-Nr.:
     95985
EAN/GTIN:
     4044643000429
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuh aus Nitril. Allroundhandschuhe. Farbe: Blau. AQL 1,5. Medizinische Qualität. Für Reinigung und Altenpflege anwendbar. Für den Lebensmittelsektor geeignet. Gastrotauglich. blau = Lebensmittelsicherheitsfarbe. Polymerbeschichtet. Mit Gripstruktur für bessere Haftung auf nassen Oberflächen. Enthält kein Naturkautschuk - ist deshalb für Latexallergiker geeignet. Frei von Thiuramen und Mercaptoverbindungen. Bemerkungen: Universalhandschuhe, sehr gute chemische Beständigkeit, angenehmer Tragekomfort. Besonderheit: extrem stabil. Mindestens haltbar bis 01.07.2025.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Marke:
Top Glove
Größe:
L
Farbe:
blau
Normen:
EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009
Mindesthaltbarkeitsdatum:
01.07.2025
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
60
10
€ 7,90*
ab € 6,62*
€ 10,71*
5 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 11,69*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0662* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 107,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.