Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast -Rollplatten - Außenmaße: 3.305 x 800 x 390 mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COzu-1139
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     zu-1139
EAN/GTIN:
     4035694004238
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Rollplatte
Außenmaß: 3.305 x 800 x 390 mm (B/T/H) · Ladefläche: 3.290 x 800 mm (B/T) · Ladehöhe: 390 mm · Ausführung: · * inkl. 2 Stützböcke · * Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung · * Ladefläche aus Sperrholz, · film/siebbeschichtet · (Siebdruckoberfläche nach oben) · wasserfest verleimt · Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Ø 250 x 50 mm, auf einer Achswelle montiert · Traglast: 1.500 kg · EAN-Nr.: 4035694004238
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
97 kg
Versandart:
Sammelgut
Weitere Suchbegriffe: möbelroller cordes, rollplatte, Schwerlast-Rollplatten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,21*
€ 708,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,53*
€ 708,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,59*
€ 760,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,02*
€ 761,06*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 733,43*
€ 860,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,70*
€ 1.024,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,68*
€ 992,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,06*
€ 938,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,38*
€ 895,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,43*
€ 872,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017268
ab € 280,42*
Ähnlich
Cordes
00017277
ab € 529,22*
Ähnlich
Cordes
00017269
ab € 316,45*
Ähnlich
Cordes
00017274
ab € 561,61*
Ähnlich
Cordes
00017278
ab € 639,88*
Ähnlich
Cordes
00017279
ab € 681,51*
Ähnlich
Cordes
00017271
ab € 443,43*
Ähnlich
Cordes
00017280
ab € 703,88*
Ähnlich
Cordes
00017283
ab € 768,19*
Ähnlich
Cordes
00017285
ab € 811,46*
Ähnlich
Cordes
00017284
ab € 900,61*
Ähnlich
Cordes
00017286
ab € 954,54*
Ähnlich
Cordes
00017273
ab € 473,83*
Ähnlich
Cordes
00017270
ab € 394,39*
Ähnlich
Cordes
00017275
ab € 607,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.